Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07041.120.0040 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M12 x 1.25, 40mm Lengde, 25PK | AH7TUU 38CY27

GRAINGER M07041.120.0040 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M12 x 1.25, 40 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7TUU Modell: M07041.120.0040Kryssref: 38CY27 / 164H95

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
552NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.25
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde40mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk ekstra fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07041.120.0040 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M12 x 1.25, 40 mm lengde, 25 PK
552NOK /pakke