Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-6 FHC-B sekskantkobling messing 3/8 tommer Fnpt | AA9HQH 1DGC8

PARKER 6-6 FHC-B sekskantkobling messing 3/8 tommer Fnpt

På lager
Vare: AA9HQH Modell: 6-6 FHC-BKryssreferanse: 1DGC8
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskobling
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.13 "
Maks. Press3500 psi
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 FHC-B sekskantkobling messing 1/4 tomme Fnpt | AA9HQF 1DGC6 4-4 FHC-B3 / 4 "4300 psi1 / 4 "287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-6 FHC-B sekskantkobling messing 3/8 tommer Fnpt
327NOK / enhet