Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 3/8 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 3/8 tommer X 3/8 tommer Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7EAC 60UY82

PARKER 3/8 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 3/8 tomme X 3/8 tomme Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf

På lager
Vare: CT7EAC Modell: 3/8 DD45-SSKryssreferanse: 60UY82
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
1 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER L2KM-2.5-304-7 Albue, 45 grader | CN7TMW 4MXG4 L2KM-2.5-304-7161NOK
PARKER W169PLPNS-5/32-4 Push-To-Connect Albue, Push-To-Connect x Mnptf | CN8KVV 800KM9 W169PLPNS-5/32-4121NOK
PARKER 1 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 1 Tommer X 1 Tommer Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7DZX 60UR96 1 DD45-SS4 847 NOK
PARKER 1/2 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 1/2 tomme X 1/2 tomme Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7DZY 60UT56 1/2 DD45-SS1 724 NOK
PARKER 1/4 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 1/4 tomme X 1/4 tommer Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7DZZ 60UU56 1/4 DD45-SS1 546 NOK
PARKER 1/8 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 1/8 tommer X 1/8 tommer Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7EAA 60UV46 1/8 DD45-SS1 672 NOK
PARKER 3/4 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 3/4 tommer X 3/4 tommer Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7EAB 60UY02 3/4 DD45-SS3 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 3/8 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 3/8 tomme X 3/8 tomme Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf
1 623 NOK / enhet