Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 201-1000100-NT-25 Slange 8 mm ID PTFE Naturlig 25 fot | AC3QYP 2VLX2

PARKER 201-1000100-NT-25 Slange 8 mm ID PTFE Naturlig 25 fot

På lager
Vare: AC3QYP Modell: 201-1000100-NT-25Kryssreferanse: 2VLX2
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
3 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
Forlengelse200 til 400%
HardhetShore D: 55 til 65
Inne i Dia.8mm
Lengde25ft.
MaterialePTFE
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F123
Min. Bøy Radius2-1 / 2 "
Utenfor Dia.10mm
Temp. Område-400 til 500 F.
Strekkfasthet3000 psi
Veggtykkelse1mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Bøy RadiusBurst PressFARGEUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelseHardhetInne i Dia.Pris
PARKER NBR-8-062-0050 Rør Nylon 1/2 tomme ytre diameter svart 50 fot | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiSvart1 / 2 "-60 til 200 F1 / 16 "-3 / 8 "2 088 NOK
PARKER NNR-8-062-0050 Rør Nylon 1/28 tommers ytre diameter naturlig 50 fot | AC3QUR 2VKU6 NNR-8-062-0050-1500 psiNaturlig1 / 2 "-60 til 200 F1 / 16 "-3 / 8 "1 804 NOK
PARKER 104-0250031-NT-50 Slange 3/16" ID PFA Natural 50 fot | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSINaturlig1 / 4 "-329 til 500 F.0.031 "Shore D: 603 / 16 "2 850 NOK
PARKER 104-0375062-NT-50 Slange 1/4" ID PFA Natural 50 fot | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSINaturlig3 / 8 "-329 til 500 F.0.062 "Shore D: 601 / 4 "6 537 NOK
PARKER 201-0300100-NT-25 Slange 1 mm ID PTFE Naturlig 25 fot | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Naturlig3"-400 til 500 F.1mmShore D: 55 til 651mm840NOK
PARKER 201-0600100-NT-25 Slange 4mm ID PTFE Naturlig 25 føtter | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Naturlig6mm-400 til 500 F.1mmShore D: 55 til 654mm1 428 NOK
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Luft- og vannpolyuretanrør, mikrosveis, polyeterpolyuretan, ID. 5/16 tommer | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------10 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 201-1000100-NT-25 Slange 8 mm ID PTFE Naturlig 25 fot
3 023 NOK / enhet