Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NNR-8-062-0050 Rør Nylon 1/28 tommers ytre diameter naturlig 50 fot | AC3QUR 2VKU6

PARKER NNR-8-062-0050 slange nylon 1/28 tommer ytre diameter naturlig 50 fot

På lager
Vare: AC3QUR Modell: NNR-8-062-0050Kryssreferanse: 2VKU6
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
1 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1500 psi
FARGENaturlig
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde50ft.
Materialenylon
Maks. Press375 PSI
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-60 til 200 F
typenHøy styrke, halvstiv
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)51.82
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Bøy RadiusBurst PressFARGEUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelseHardhetInne i Dia.Pris
PARKER NBR-8-062-0050 Rør Nylon 1/2 tomme ytre diameter svart 50 fot | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiSvart1 / 2 "-60 til 200 F1 / 16 "-3 / 8 "2 314 NOK
PARKER 104-0250031-NT-50 Slange 3/16" ID PFA Natural 50 fot | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSINaturlig1 / 4 "-329 til 500 F.0.031 "Shore D: 603 / 16 "2 899 NOK
PARKER 104-0375062-NT-50 Slange 1/4" ID PFA Natural 50 fot | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSINaturlig3 / 8 "-329 til 500 F.0.062 "Shore D: 601 / 4 "6 537 NOK
PARKER 201-0300100-NT-25 Slange 1 mm ID PTFE Naturlig 25 fot | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Naturlig3"-400 til 500 F.1mmShore D: 55 til 651mm931NOK
PARKER 201-0600100-NT-25 Slange 4mm ID PTFE Naturlig 25 føtter | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Naturlig6mm-400 til 500 F.1mmShore D: 55 til 654mm1 502 NOK
PARKER 201-1000100-NT-25 Slange 8 mm ID PTFE Naturlig 25 fot | AC3QYP 2VLX2 201-1000100-NT-252-1 / 2 "-Naturlig10mm-400 til 500 F.1mmShore D: 55 til 658mm3 127 NOK
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Luft- og vannpolyuretanrør, mikrosveis, polyeterpolyuretan, ID. 5/16 tommer | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------11 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NNR-8-062-0050 slange nylon 1/28 tommer ytre diameter naturlig 50 fot
1 999 NOK / enhet