Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 189PMTR10-6-6 Dual Port M Albue 90 grader 5/8 x 3/8 In | AA3GLW 11K711

PARKER 189PMTR10-6-6 Dual Port M Albue 90 grader 5/8 x 3/8 tommer

På lager
Vare: AA3GLW Modell: 189PMTR10-6-6Kryssref: 11K711

Få tak i det Mai 6, mandag
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Port hannalbue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
SamsvarSAEJ2494, DOT FMVSS 571.106
TilkoblingstypeRør x Rør x MNPT
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Tube Size5 / 8 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
PARKER 189PMTR6-4-6 Dual Port M Albue 90 grader 3/8 x 1/4 In | AA3GLR 11K707 189PMTR6-4-63 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"560NOK
PARKER 189PMTR6-6-4 Dual Port M Albue 90 grader 3/8 x 3/8in | AA3GLT 11K708 189PMTR6-6-41 / 8 "3 / 8 "547NOK
PARKER 189PMTR6-6-6 Dual Port M Albue 90 grader 3/8 x 3/8 In | AA3GLU 11K709 189PMTR6-6-63 / 8 "3 / 8 "558NOK
PARKER 189PMTR10-4-6 Dual Port M Albue 90 grader 5/8 x 1/4 In | AA3GLV 11K710 189PMTR10-4-63 / 8 "5 / 8 "x 1 / 4"564NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 189PMTR10-6-6 Dual Port M Albue 90 grader 5/8 x 3/8 tommer
515NOK / enhet