Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 144F-12 Union Tee 45 graders messingflare 3/4 tommer | AE7BTP 5WRV1

PARKER 144F-12 Union Tee 45 graders messingflare 3/4 tomme

På lager
Vare: AE7BTP Modell: 144F-12Kryssreferanse: 5WRV1
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
651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse1 / 16-14
Flare Type45 Degrees
Maks. Press650 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 2441FHD-3 Union T-skjorte omvendt 3/16 tommer - pakke med 10 | AE9GJP 6JLG2 2441FHD-3Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi3 / 16 "101 359 NOK
PARKER 2441FHD-4 Union T-skjorte omvendt 1/4 tomme - pakke med 10 | AE9GJQ 6JLG3 2441FHD-4Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 4 "101 956 NOK
PARKER 2441FHD-5 Union T-skjorte omvendt 5/16 tommer - pakke med 10 | AE9GJR 6JLG4 2441FHD-5Bluss x MNPS1 / 2-20Inverted1200 psi5 / 16 "102 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 144F-12 Union Tee 45 graders messingflare 3/4 tomme
651NOK / enhet