Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2441FHD-4 Union T-skjorte omvendt 1/4 tomme - pakke med 10 | AE9GJQ 6JLG3

PARKER 2441FHD-4 Union T-skjorte omvendt 1/4 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AE9GJQ Modell: 2441FHD-4Kryssreferanse: 6JLG3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 956 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Body MaterialMessing
SamsvarSAE J512
TilkoblingstypeBluss x MNPS
Flare trådstørrelse7 / 16-24
Flare TypeInverted
Maks. Press1400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3667
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 144F-12 Union Tee 45 graders messingflare 3/4 tommer | AE7BTP 5WRV1 144F-12flare1 / 16-1445 Degrees650 psi3 / 4 "1651NOK
PARKER 2441FHD-3 Union T-skjorte omvendt 3/16 tommer - pakke med 10 | AE9GJP 6JLG2 2441FHD-3Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi3 / 16 "101 359 NOK
PARKER 2441FHD-5 Union T-skjorte omvendt 5/16 tommer - pakke med 10 | AE9GJR 6JLG4 2441FHD-5Bluss x MNPS1 / 2-20Inverted1200 psi5 / 16 "102 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2441FHD-4 Union T-skjorte omvendt 1/4 tommer - pakke med 10
1 956 NOK /pakke