Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1120-6B-BLK-250 luftbremseslange, 0.251 tommer innvendig diameter, nylon | AF2VFW 6YAD7

PARKER 1120-6B-BLK-250 luftbremseslange, 0.251 tommer innvendig diameter, nylon

På lager
Vare: AF2VFW Modell: 1120-6B-BLK-250Kryssref: 6YAD7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbremseslange
FARGESvart
SlangefargeSvart
Lengde250ft.
Materialenylon
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Maks. Arbeids press150 psi
Min. Bøy Radius1.5 "
Min. Burst Press1400 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Rør Innvendig Dia.0.251 "
Rørmaterialenylon
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "
Tykkelse på rørvegg1.6 "
typenType B - Forsterket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)52.32
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGELengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Rør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Tube SizePris
PARKER 1120-10B-BLK-250 luftbremseslange, 0.441 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Type B - ForsterketSvart250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "11 499 NOK
PARKER 1120-10B-BLU-250 luftbremseslange, 0.441 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-BLU-250Type B - ForsterketBlå250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "9 357 NOK
PARKER 1120-10B-RED-250 luftbremseslange, 0.441 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-RØD-250Type B - ForsterketRød250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "11 470 NOK
PARKER 1120-12B-BLK-250 luftbremseslange, 0.566 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Type B - ForsterketSvart250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "15 466 NOK
PARKER 1120-12B-GRN-250 luftbremseslange, 0.566 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250Type B - ForsterketGrønn250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "15 323 NOK
PARKER 1120-4A-BLK-1000 luftbremseslange, 0.17 tommer innvendig diameter, nylon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Type A - Ikke forsterketSvart1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "9 933 NOK
PARKER 1120-4A-BLU-1000 luftbremseslange, 0.17 tommer innvendig diameter, nylon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Type A - Ikke forsterketBlå1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "10 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1120-6B-BLK-250 luftbremseslange, 0.251 tommer innvendig diameter, nylon
5 720 NOK / enhet