PARKER 1120-10B-BLU-250 luftbremseslange, 0.441 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXQ 6UTF4

PARKER 1120-10B-BLU-250 luftbremseslange, 0.441 tommer innvendig diameter, nylon

På lager
Vare: AF2KXQ Modell: 1120-10B-BLU-250Kryssreferanse: 6UTF4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbremseslange
FARGEBlå
SlangefargeBlå
Lengde250ft.
Materialenylon
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Maks. Arbeids press150 psi
Min. Bøy Radius2.5 "
Min. Burst Press900 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Rør Innvendig Dia.0.441 "
Rørmaterialenylon
Tube Utenfor Dia.5 / 8 "
Tube Size5 / 8 "
Tykkelse på rørvegg2.3 "
typenType B - Forsterket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.415
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGELengdeMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.Rør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Tube SizePris
PARKER 1120-10B-BLK-250 luftbremseslange, 0.441 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Type B - ForsterketSvart250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "10 406 NOK
PARKER 1120-10B-RED-250 luftbremseslange, 0.441 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-RØD-250Type B - ForsterketRød250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "10 380 NOK
PARKER 1120-12B-BLK-250 luftbremseslange, 0.566 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Type B - ForsterketSvart250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "13 996 NOK
PARKER 1120-12B-GRN-250 luftbremseslange, 0.566 tommer innvendig diameter, nylon | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250Type B - ForsterketGrønn250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "13 867 NOK
PARKER 1120-4A-BLK-1000 luftbremseslange, 0.17 tommer innvendig diameter, nylon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Type A - Ikke forsterketSvart1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "8 989 NOK
PARKER 1120-4A-BLU-1000 luftbremseslange, 0.17 tommer innvendig diameter, nylon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Type A - Ikke forsterketBlå1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "9 659 NOK
PARKER 1120-4A-GRN-1000 luftbremseslange, 0.17 tommer innvendig diameter, nylon | AF2VFG 6YAC4 1120-4A-GRN-1000Type A - Ikke forsterketGrønn1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "9 654 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1120-10B-BLU-250 luftbremseslange, 0.441 tommer innvendig diameter, nylon
8 468 NOK / enhet