Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 104-0250062-NT-50 Tubing 1/8 inch Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYJ 2VLU8

PARKER 104-0250062-NT-50 Slange 1/8 tomme Id Pfa Natural 50 fot

På lager
Vare: AC3QYJ Modell: 104-0250062-NT-50Kryssreferanse: 2VLU8
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
4 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1889 PSI
FARGENaturlig
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.1 / 8 "
MaterialePFA fluoropolymerrør
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F380
Min. Bøy Radius1 / 2 "
Utenfor Dia.1 / 4 "
Roll Lengde50ft.
Temp. Område-329 til 500 F.
Veggtykkelse0.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.801
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressInne i Dia.Maks. Arbeidstrykk @ 70 FMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
PARKER 104-0375031-NT-50 Tubing 5/16 inch Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYK 2VLV2 104-0375031-NT-50633 PSI5 / 16 "1252-1 / 2 "3 / 8 "0.031 "4 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 104-0250062-NT-50 Slange 1/8 tomme Id Pfa Natural 50 fot
4 126 NOK / enhet