Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIMKEN YCJT1 1/2 PT SGT Two Bolt Mounted Bearing Setscrew Locking, 1 1/2 Inch Shaft Size, 4460 lbf Load Rating | BF4GZV

TIMKEN YCJT1 1/2 PT SGT to boltmontert lagersettskruelåsing, 1 1/2 tommers akselstørrelse, 4460 lbf lastkapasitet

På lager
Vare: BF4GZV Modell: YCJT1 1/2 PT SGT
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
3 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN YCJT 3/4 SGT to boltmontert lagersettskruelåsing, 0.75 tommers akselstørrelse, 1460 lbf belastningsgrense | BE9LHE YCJT 3/4 SGT2 120 NOK
TIMKEN SCJT 3/4 to boltmontert lagersettskruelåsing, 0.75 tommers akselstørrelse, 1460 lbf belastningsgrense | BE9YQU SCJT 3/4792NOK
TIMKEN YCJT 25 SGT med to bolter, flensmontert lagersettskruelåsing, 25 mm størrelse, 1750 lbf Belastning | BF2NPC YCJT 25 SGT1 215 NOK
TIMKEN SCJT1 1/8 lager med to bolter, 1.1250 tommers akselstørrelse, 2530 lbf belastningsgrense | BF2ZVD SCJT1 1/81 010 NOK
TIMKEN SCJT 1/2 to boltmontert lagersettskruelåsing, 1/2 tommers akselstørrelse, 1070 lbf Belastningsgrad | BF2ZVE SCJT 1/21 409 NOK
TIMKEN YCJT 40 SGT med to bolter, flensmontert lagersettskruelåsing, 40 mm størrelse, 4460 lbf Belastning | BF3PQM YCJT 40 SGT1 887 NOK
TIMKEN YCJT 35 PT SGT med to bolter, flensmontert lagersettskruelåsing, 35 mm størrelse, 3440 lbf Belastning | BF3QWR YCJT 35 PT SGT2 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN YCJT1 1/2 PT SGT to boltmontert lagersettskruelåsing, 1 1/2 tommers akselstørrelse, 4460 lbf lastkapasitet
3 021 NOK / enhet