Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 104-0375031-NT-50 Tubing 5/16 inch Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYK 2VLV2

PARKER 104-0375031-NT-50 Slange 5/16 tomme Id Pfa Natural 50 fot

På lager
Vare: AC3QYK Modell: 104-0375031-NT-50Kryssreferanse: 2VLV2
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
4 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press633 PSI
FARGENaturlig
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.5 / 16 "
MaterialePFA fluoropolymerrør
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F125
Min. Bøy Radius2-1 / 2 "
Utenfor Dia.3 / 8 "
Roll Lengde50ft.
Temp. Område-329 til 500 F.
Veggtykkelse0.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.828
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressInne i Dia.Maks. Arbeidstrykk @ 70 FMin. Bøy RadiusUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
PARKER 104-0250062-NT-50 Tubing 1/8 inch Id Pfa Natural 50 Feet | AC3QYJ 2VLU8 104-0250062-NT-501889 PSI1 / 8 "3801 / 2 "1 / 4 "0.062 "4 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 104-0375031-NT-50 Slange 5/16 tomme Id Pfa Natural 50 fot
4 167 NOK / enhet