Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1.50NSRM01.00 rund luftsylinder 1-1/2 tommers boring 1 tommers slag | AJ2EKL 49J823

PARKER 1.50NSRM01.00 rund luftsylinder 1-1/2 tommers boring 1 tommers slag

På lager
Vare: AJ2EKL Modell: 1.50NSRM01.00Kryssref: 49J823
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
843NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelJa
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde5.13 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1/8 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Stangtrådlengde0.75 "
Stangtrådstørrelse7 / 16-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft6 lb.
Stroke1"
Temp. Område14 grader til 140 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)3.96
Skipets lengde (cm)13.03
Skipets bredde (cm)3.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStangtrådlengdeBore Dia.Magnetisk stempelStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePris
PARKER 0.31NSR01.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC1"-10 grader til 165 grader F1/4 "-283.00337NOK
PARKER 0.31NSR02.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC2"-10 grader til 165 grader F1/4 "-284.50389NOK
PARKER 0.31NSR03.00 Rundluftsylinder 5/16 tommers boring 3 tommers slag | AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC3"-10 grader til 165 grader F1/4 "-286.00391NOK
PARKER 0.44NSR0.500 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1/2 tommers slag | AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F3/8 "-243.20297NOK
PARKER 0.44NSR01.00 Rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-243.70325NOK
PARKER 0.44NSR01.50 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1-1/2 tommers slag | AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F3/8 "-245.07363NOK
PARKER 0.44NSR02.00 Rund luftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-245.57384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1.50NSRM01.00 rund luftsylinder 1-1/2 tommers boring 1 tommers slag
843NOK / enhet