Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 07F44BC Trykkluftfilter, 250 PSI, 3.24 tommers bredde, sinkhus | AB6KGQ 21U823

PARKER 07F44BC Trykkluftfilter, 250 PSI, 3.24 tommers bredde, sinkhus

På lager
Vare: AB6KGQ Modell: 07F44BCKryssreferanse: 21U823
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
2 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeStøpt sink
Skålstørrelse7.2 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filter Mediapolypropylen
Filtervurdering5 micron
Housing Materialsink
Maks. Strømme145 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde7.67 "
Samlet bredde3.24 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykkluftfilter designet for å fjerne forurensninger fra luften for maskiner som krever rent luftinntak
    • Ikke-porøst polypropylen filtermedium gir motstand mot fin suspensjon
    • Sinkhus gir holdbarhet og motstand mot etsende elementer

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke komponenter følger med Parker 07F44BC trykkluftfilter?

A. Dette luftfiltersettet inkluderer luftfilter, metallskål, avløp og element og skueglass.

Sp. Hva er bruksområdene til Parker 07F44BC trykkluftfilter?

A. Parker 07F44BC trykkluftfilter brukes til maskinerivedlikehold og billakkeringsjobber.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
PARKER 07F34BC Trykkluftfilter 250 Psi 3.24 tommers bredde | AB6KGP 21U822 07F34BC130 cfm1 / 2 "PT2 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 07F44BC Trykkluftfilter, 250 PSI, 3.24 tommers bredde, sinkhus
2 426 NOK / enhet