Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 07F34BC Trykkluftfilter 250 Psi 3.24 tommers bredde | AB6KGP 21U822

PARKER 07F34BC trykkluftfilter 250 Psi 3.24 tommers bredde

På lager
Vare: AB6KGP Modell: 07F34BCKryssreferanse: 21U822
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
2 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeStøpt sink
Skålstørrelse7.2 oz.
AvløpsportstørrelseTrykk Type
AvløpstypeHåndbok
Filter Mediapolypropylen
Filtervurdering5 micron
Housing Materialsink
Maks. Strømme130 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde7.67 "
Samlet bredde3.24 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Prep-Air partikkelfilter designet for fjerning av vann og urenheter ned til 5 mikron klassifiseringer
    • Har en robust bolle med manuelt avløp, glass og økt overflateareal for å sikre lengre levetid

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris
PARKER 07F44BC Trykkluftfilter, 250 PSI, 3.24 tommers bredde, sinkhus | AB6KGQ 21U823 07F44BC145 cfm3 / 4 "PT2 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 07F34BC trykkluftfilter 250 Psi 3.24 tommers bredde
2 419 NOK / enhet