Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 0.56DXPSR01.00 rund luftsylinder 9/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DZR 49J595

PARKER 0.56DXPSR01.00 rund luftsylinder 9/16 tommers boring 1 tommers slag

På lager
Vare: AJ2DZR Modell: 0.56DXPSR01.00Cross Ref: 49J595 / 6CPX7
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese og pivot
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde4.3 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.157 "
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.0.188 "
Stangtrådlengde0.5 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.57
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.57
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Bore Dia.Magnetisk stempelStangtrådlengdeStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådPris
PARKER 0.31DXPSR01.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24498NOK
PARKER 0.31DXPSR02.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24506NOK
PARKER 0.31DXPSR03.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 3 tommers slag | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24561NOK
PARKER 0.31DXPSR04.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 4 tommers slag | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC4"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24638NOK
PARKER 0.44DPSR0.500 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1/2 tommers slag | AJ2DXJ 49J541 0.44DPSR0.5000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-20502NOK
PARKER 0.44DPSR01.00 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DXK 49J542 0.44DPSR01.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F7/16 "-20498NOK
PARKER 0.44DPSR01.50 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1-1/2 tommers slag | AJ2DXL 49J543 0.44DPSR01.500.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-20587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 0.56DXPSR01.00 rund luftsylinder 9/16 tommers boring 1 tommers slag
526NOK / enhet