Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 0.56DSRM01.00 rund luftsylinder 9/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DZJ 49J588

PARKER 0.56DSRM01.00 rund luftsylinder 9/16 tommers boring 1 tommers slag

På lager
Vare: AJ2DZJ Modell: 0.56DSRM01.00Kryssref: 49J588

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

596NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelJa
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde4"
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.0.188 "
Stangtrådlengde0.5 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område14 grader til 140 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.57
Skipets lengde (cm)10.24
Skipets bredde (cm)1.57
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStangtrådlengdeBore Dia.Magnetisk stempelStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådTotal lengdePris
PARKER 0.31DSR01.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DWU 49J527 0.31DSR01.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-243"390NOK
PARKER 0.31DSR02.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DWV 49J528 0.31DSR02.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-244"420NOK
PARKER 0.31DSR03.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 3 tommers slag | AJ2DWW 49J529 0.31DSR03.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC3"-10 grader til 165 grader F3/8 "-245"471NOK
PARKER 0.31DSR04.00 Rund luftsylinder 5/16 tommers boring 4 tommers slag | AJ2DWX 49J530 0.31DSR04.000.38 "5 / 16 "Nei# 5-40 UNC4"-10 grader til 165 grader F3/8 "-246"479NOK
PARKER 0.44DSR0.500 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1/2 tommers slag | AJ2DXT 49J549 0.44DSR0.5000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.1 "420NOK
PARKER 0.44DSR01.00 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DXU 49J550 0.44DSR01.000.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F7/16 "-203.6 "439NOK
PARKER 0.44DSR01.50 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1-1/2 tommers slag | AJ2DXV 49J551 0.44DSR01.500.5 "7 / 16 "Nei# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F7/16 "-204.100 "459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 0.56DSRM01.00 rund luftsylinder 9/16 tommers boring 1 tommers slag
596NOK / enhet