Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT T70ECIW Raceway End Cap | AE7QJU 5ZXC0

PANDUIT T70ECIW Raceway End Cap

På lager
Vare: AE7QJU Modell: T70ECIWKryssreferanse: 5ZXC0

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRaceway End Cap
FARGEInternasjonal hvit
Connector TypeT70
Høyde1.96 "
Lengde4.4 "
MaterialePVC
MonteringKlipse på
Raceway TypeT70
UnderkategoriCaps
typenIkke-metallisk
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenConnector TypeFunksjonBreddeHøydeSakLengdeRaceway TypePris
PANDUIT T70CCIW-X Raceway dekselkobling | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XIkke-metalliskTG70-0.44 "0.08 "Raceway dekselkobling2.76 "TG7064NOK
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Duplex snap-on frontplate2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang4.5 "Ikke-metallisk110NOK
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Single Gang Snap-on Rectangular Electrical / Communication Front2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang Rektangulær4.5 "Ikke-metallisk100NOK
PANDUIT T70CIW8 Raceway-deksel T70 Hvit 8 føtter | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Raceway Cover96 "Ikke-metallisk468NOK
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway innvendig hjørne | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWIkke-metalliskT70-4.42 "4.07 "Raceway innvendig hjørne3.5 "T70344NOK
PANDUIT T70OCIW Raceway utenfor hjørnet | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWIkke-metalliskT70-4.3 "4.4 "Raceway utenfor hjørnet4.3 "T70342NOK
PANDUIT T70RAIW Raceway rett vinkel | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWIkke-metalliskT70-6.3 "1.74 "Raceway rett vinkel6.3 "T70521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT T70ECIW Raceway End Cap
147NOK / enhet