Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT T70CCIW-X Raceway dekselkobling | AE7QGX 5ZWU7

PANDUIT T70CCIW-X Raceway dekselkobling

På lager
Vare: AE7QGX Modell: T70CCIW-XKryssreferanse: 5ZWU7
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRaceway dekselkobling
FARGEInternasjonal hvit
Connector TypeTG70
Høyde0.08 "
Lengde2.76 "
MaterialePVC
MonteringKlipse på
Raceway TypeTG70
UnderkategoriDekker
typenIkke-metallisk
Bredde0.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenConnector TypeFunksjonBreddeHøydeSakLengdeRaceway TypePris
PANDUIT T70PIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 Duplex snap-on frontplate2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang4.5 "Ikke-metallisk110NOK
PANDUIT T70PGIW Raceway Plate T70 Single Gang White | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Single Gang Snap-on Rectangular Electrical / Communication Front2.75 "0.22 "Raceway Plate, Single Gang Rektangulær4.5 "Ikke-metallisk100NOK
PANDUIT T70CIW8 Raceway-deksel T70 Hvit 8 føtter | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Raceway Cover96 "Ikke-metallisk468NOK
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway innvendig hjørne | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWIkke-metalliskT70-4.42 "4.07 "Raceway innvendig hjørne3.5 "T70344NOK
PANDUIT T70OCIW Raceway utenfor hjørnet | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWIkke-metalliskT70-4.3 "4.4 "Raceway utenfor hjørnet4.3 "T70342NOK
PANDUIT T70RAIW Raceway rett vinkel | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWIkke-metalliskT70-6.3 "1.74 "Raceway rett vinkel6.3 "T70521NOK
PANDUIT T70TIW Raceway Tee | AE7QJP 5ZXA6 T70TIWIkke-metalliskT70-6.48 "1.83 "Raceway Tee8.19 "T70568NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT T70CCIW-X Raceway dekselkobling
64NOK / enhet