Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT SG150I-C Kabelbinder 6.2 tommer natur - pakke med 100 stk | AB2DYX 1LEW4

PANDUIT SG150I-C Kabelbinder 6.2 tommer natur - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB2DYX Modell: SG150I-CKryssreferanse: 1LEW4
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
388NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMellomliggende kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingNylonpinne
DutyMellom
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde6.2 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.1.5 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-75 grader til 185 grader F
Strekkfasthet40 lb.
Tykkelse0.04 "
VerktøyskodeE
UL type2
Bredde0.168 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeFARGEStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodeBreddeutformingpk. Antall.Pris
PANDUIT SG150I-C0 Kabelbinder 6.2 tommer svart - pakke med 100 | AB2DYY 1LEW5 SG150I-C0-75 grader til 185 grader FnylonSvart40 lb.0.04 "E0.168 "Nylonpinne100418NOK
PANDUIT BT1.5I-C Kabelbinder 6.1 tommer natur - pakke med 100 stk | AB9EZF 2CMW9 BT1.5I-C-76 grader til 185 grader FnylonNaturlig40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metallstang100336NOK
PANDUIT BT1.5I-C0 Kabelbinder 6.1 tommer svart - pakke med 100 stk | AB9EZG 2CMX1 BT1.5I-C0-76 grader til 185 grader FnylonSvart40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metallstang100396NOK
PANDUIT BT1.5I-M Buntebånd 6.1 tommer natur - pakke med 1000 | AB9EZH 2CMX2 BT1.5I-M-76 grader til 185 grader FnylonNaturlig40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metallstang10001 282 NOK
PANDUIT BT1.5I-M0 Buntebånd 6.1 tommer svart - pakke med 1000 | AB9EZJ 2CMX3 BT1.5I-M0-76 grader til 185 grader FnylonSvart40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metallstang10001 587 NOK
PANDUIT BT2I-C Kabelbinder 8 tommer natur - Pakke med 100 | AB9EZK 2CMX4 BT2I-C-76 grader til 185 grader FnylonNaturlig40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metallstang100507NOK
PANDUIT BT2I-C0 Buntebånd 8 tommer svart - pakke med 100 | AB9EZL 2CMX5 BT2I-C0-76 grader til 185 grader FnylonSvart40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Metallstang100555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT SG150I-C Kabelbinder 6.2 tommer natur - pakke med 100 stk
388NOK /pakke