Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT PLT10LHG-L Buntebånd 34.3 tommer natur - pakke med 50 | AB6GEB 21F261

PANDUIT PLT10LHG-L Kabelbinder 34.3 tommer natur - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AB6GEB Modell: PLT10LHG-LKryssreferanse: 21F261
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
2 203 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingLett-tungt tverrsnitt
DutyHeavy Duty
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde34.3 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.10.31 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område185 Grader F
Strekkfasthet120 kg
Tykkelse0.075 "
VerktøyskodeF
UL type2
Bredde0.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)89.66
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodepk. Antall.Pris
PANDUIT PLT1.5IG-C Kabelbinder 5.6 tommer natur - pakke med 100 stk | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "nylonNaturligNei185 Grader F40 lb.0.045 "E100394NOK
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Kabelbinder 5.6 tommer svart - pakke med 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "nylonSvartNei185 Grader F40 lb.0.045 "E100489NOK
PANDUIT PLT1.5I-M Buntebånd 5.6 tommer natur - pakke med 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "nylonNaturligNei185 Grader F40 lb.0.045 "E10001 471 NOK
PANDUIT PLT1.5I-M0 Buntebånd 5.6 tommer svart - pakke med 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "nylonSvartNei185 Grader F40 lb.0.045 "E10001 596 NOK
PANDUIT PLT1MG-C Buntebånd 3.9 tommer natur - pakke med 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "nylonNaturligNei185 Grader F18 lb.0.043 "E100342NOK
PANDUIT PLT1MG-C0 Buntebånd 3.9 tommer svart - pakke med 100 stk | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "nylonSvartNei185 Grader F18 lb.0.043 "E100418NOK
PANDUIT PLT1M-M Buntebånd 3.9 tommer natur - pakke med 1000 | AB6GEE 21F264 PLT1M-M0.87 "nylonNaturligNei185 Grader F18 lb.0.043 "E1000869NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT PLT10LHG-L Kabelbinder 34.3 tommer natur - pakke med 50 stk
2 203 NOK /pakke