PALMGREN 9682077 Benkesliper, 220V, 3PH, 3HP med sokkelstativ og støvsamling, 12 tommers størrelse | CD6LVD

PALMGREN 9682077 Benkesliper, 220V, 3PH, 3HK med sokkelstativ og støvsamling, 12 tommers størrelse

På lager
Vare: CD6LVD Modell: 9682077

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps7.8/4.0
Arbor Hole1 1 / 4 "
Eksosport2-1 / 2 "
Ansiktshjul2"
Høyde50 1 / 2 "
Input Current7 / 3.5A
Maks. RPM1725 RPM
Motor HP3
Fase3
Spenning230 / 460V
Hjuldiameter12 "
Hjul C til C21-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.5
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)49.53
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Med støvsamling, fotstativ

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsArbor HoleSpenningHjuldiameterHjul C til CAnsiktshjulHøydePris
PALMGREN 9682072 Benkesliper, 115/230V, 1/2HK med støvoppsamling, 6 tommers hjuldiameter | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "6 700 NOK
PALMGREN 9682073 Benkesliper, 115/230V, 1 HK med støvoppsamling, 8 tommers hjuldiameter | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "9 206 NOK
PALMGREN 9682075 Benkesliper, 115/230V, 1.5HK med støvoppsamling, 10 tommers hjuldiameter | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-15 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9682077 Benkesliper, 220V, 3PH, 3HK med sokkelstativ og støvsamling, 12 tommers størrelse
32 731 NOK / enhet