PALMGREN 9682073 Benkesliper, 115/230V, 1 HK med støvoppsamling, 8 tommers hjuldiameter | CD6LUZ

PALMGREN 9682073 Benksliper, 115/230V, 1 HK med støvoppsamling, 8 tommers hjuldiameter

På lager
Vare: CD6LUZ Modell: 9682073

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps13.6/6.8
Arbor Hole5 / 8 "
Eksosport2-1 / 2 "
Ansiktshjul1"
Høyde13 "
HP1
Input Current13.6 / 6.8A
Maks. RPM3450 RPM
Motor HP1
Fase1
Spenning115 / 230V
Hjuldiameter8"
Hjul C til C16-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Med støvsamling

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsArbor HoleSpenningHjuldiameterHjul C til CAnsiktshjulHøydePris
PALMGREN 9682072 Benkesliper, 115/230V, 1/2HK med støvoppsamling, 6 tommers hjuldiameter | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "6 853 NOK
PALMGREN 9682075 Benkesliper, 115/230V, 1.5HK med støvoppsamling, 10 tommers hjuldiameter | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-15 778 NOK
PALMGREN 9682077 Benkesliper, 220V, 3PH, 3HP med sokkelstativ og støvsamling, 12 tommers størrelse | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "38 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9682073 Benksliper, 115/230V, 1 HK med støvoppsamling, 8 tommers hjuldiameter
9 206 NOK / enhet