PALMGREN 9680200 CNC dreiebenk, skrå seng, 8 tommers Chuck Diameter | CD6LXC

PALMGREN 9680200 CNC dreiebenk, skrå seng, 8 tommers Chuck Diameter

Vare: CD6LXC Modell: 9680200
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebenk
Chuck diameter8"
Chuck-diameter (dette var maksimal chuck-diameter)8"
Chuck størrelse8"
Maks dreiediameter14 "
Maks. Hastighet39.25 "per minutt
Motor HP2.5 hk
Antall stillinger8
Samlet Dimensjoner82 x 65 x 71 "
Fase3
Posisjonsnøyaktighet+/- 0.0004 "
Spindelmotor HP5.33 hk
Spindelhastighet100 til 3000 RPM
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1488.15
Skipets høyde (cm)208.28
Skipets lengde (cm)180.34
Skipets bredde (cm)165.1
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks dreiediameterMaks. HastighetMotor HPPosisjonsnøyaktighetPris
PALMGREN 9680199 CNC dreiebenk, skrå seng, 5 tommers Chuck Diameter | CD6LXB 96801999.84 "118 "per min.1 hk+/- 0.0004 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9680200 CNC dreiebenk, skrå seng, 8 tommers Chuck Diameter