PALMGREN 9680199 CNC dreiebenk, skrå seng, 5 tommers Chuck Diameter | CD6LXB

PALMGREN 9680199 CNC dreiebenk, skrå seng, 5 tommers Chuck Diameter

Vare: CD6LXB Modell: 9680199

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebenk
Sengebredde5.31 "
Senterhøyde4.92 "
Chuck diameter5"
Maks dreiediameter9.84 "
Maks. Hastighet118 "per min.
Motor HP1 hk
Antall stillinger8
Fase3
Posisjonsnøyaktighet+/- 0.0004 "
Spindelhastighet100 - 3000 o / min
Tailstock TaperMT2
Spenning230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 615.15
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)76.84
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks dreiediameterMaks. HastighetMotor HPPosisjonsnøyaktighetPris
PALMGREN 9680200 CNC dreiebenk, skrå seng, 8 tommers Chuck Diameter | CD6LXC 968020014 "39.25 "per minutt2.5 hk+/- 0.0004 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9680199 CNC dreiebenk, skrå seng, 5 tommers Chuck Diameter