Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMGREN 9611253 Vinkel skrustikke, 2.5 tommer Størrelse | AD8LWL 4KXE2 / 0

PALMGREN 9611253 Vinkel skrustikke, 2.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AD8LWL Modell: 9611253Kryssref: 4KXE2 / 0
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
3 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkel skrustikke
BaseFikset
Seng / base0.001 "
Kjevebøyning.0.002 "Ved 2000 lbs
Kjeveåpning2 1 / 2 "
Kjeveplate0.002 "
Kjeftetypegrooved
Kjevebredde2 7 / 16 "
Total høyde3.437 "
Total lengde9"
Halsdybde1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.51
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8466208065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBaseTotal høydePris
PALMGREN 9611255 Vinkel skrustikke med base, 2.5 tommer størrelse | AD8LWM 4KXE3 / 000B 9611255Sving4 9 / 16 "3 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9611253 Vinkel skrustikke, 2.5 tommer størrelse
3 005 NOK / enhet