PALMGREN 9611255 Vinkel skrustikke med base, 2.5 tommer størrelse | AD8LWM 4KXE3 / 000B

PALMGREN 9611255 Vinkel skrustikke med base, 2.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AD8LWM Modell: 9611255Kryssref: 4KXE3 / 000B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkel skrustikke
BaseSving
Seng / base0.001 "
Kjevebøyning.0.002 "Ved 2000 lbs
Kjeveåpning2 1 / 2 "
Kjeveplate0.002 "
Kjeftetypegrooved
Kjevebredde2 7 / 16 "
Total høyde4 9 / 16 "
Total lengde9"
Halsdybde1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9265
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBaseTotal høydePris
PALMGREN 9611253 Vinkel skrustikke, 2.5 tommer Størrelse | AD8LWL 4KXE2 / 0 9611253Fikset3.437 "3 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9611255 Vinkel skrustikke med base, 2.5 tommer størrelse
3 502 NOK / enhet