Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningsforsegling 1/4 Square inch 5 Feet | AD9WGU 4VKL7

PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningstetning 1/4 kvadrat tommer 5 fot

På lager
Vare: AD9WGU Modell: PINNACLEKryssref: 4VKL7
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
2 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 700 F
FARGEKjedelig grå
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeFleksibel grafittpakning med PTFE og smøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)250
Maks. Trykk for ventiler (PSI)950
Maks. Akselhastighet (ft / min)3000
Maks. Temp in Steam (F)1200
pH-område0 til 14
Square1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5607504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningsforsegling 1/8 Square inch 5 Feet | AD9WGM 4VKL1 HØYDEPUNKT5ft.-1 / 8 "2 482 NOK
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9WGN 4VKL2 HØYDEPUNKT10ft.-1 / 8 "2 482 NOK
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningsforsegling 3/8 kvadrattomme 10 fot | AD9WHB 4VKN5 HØYDEPUNKT10ft.-3 / 8 "837NOK
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningsforsegling 3/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WHC 4VKN6 HØYDEPUNKT25ft.-3 / 8 "2 482 NOK
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningsforsegling 1/2 kvadrattomme 10 fot | AD9WHH 4VKP2 HØYDEPUNKT10ft.-1 / 2 "1 199 NOK
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningsforsegling 1/2 kvadrattomme 25 fot | AD9WHJ 4VKP3 HØYDEPUNKT25ft.-1 / 2 "2 482 NOK
PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WHM 4VKP6 HØYDEPUNKT25ft.-5 / 8 "2 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING PINNACLE Pakningstetning 1/4 kvadrat tommer 5 fot
2 482 NOK / enhet