PALMETTO PACKING Pinnacle-pakningsforsegling


filtre
Omgivelsestemp. Område: -400 til 700 F , Farge: Kjedelig grå , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Fleksibel grafittpakning med PTFE og smøring , Maks. Trykk for pumper (PSI): 250 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 950 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 3000 , Maks. Temperatur i Steam (F): 1200 , pH-område: 0 til 14
StilModellLengdeStørrelseSquarePris (eks. mva)
A
Pinnacle 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-532NOK
RFQ
A
Pinnacle 5/16 "og 1/4"
-5/16 "og 1/4"-585NOK
RFQ
A
Pinnacle 3/16 "
-3 / 16 "-611NOK
RFQ
A
Pinnacle 1/8 "
-1 / 8 "-638NOK
RFQ
B
HØYDEPUNKT
5ft.-1 / 8 "2 482 NOK
B
HØYDEPUNKT
5ft.-1 / 4 "2 482 NOK
B
HØYDEPUNKT
10ft.-1 / 2 "1 131 NOK
B
HØYDEPUNKT
10ft.-1 / 8 "2 482 NOK
B
HØYDEPUNKT
10ft.-3 / 8 "772NOK
B
HØYDEPUNKT
10ft.-3 / 4 "2 482 NOK
B
HØYDEPUNKT
25ft.-3 / 8 "2 482 NOK
B
HØYDEPUNKT
25ft.-1 / 2 "2 482 NOK
B
HØYDEPUNKT
25ft.-5 / 8 "2 482 NOK
B
HØYDEPUNKT
25ft.-3 / 4 "2 482 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?