Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 3-1/2 - pakke med 6 | AA4JAF 12N761

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axial Lip Axial Lip 3-1 / 2 "- Pakke med 6

På lager
Vare: AA4JAF Modell: Chekseals 981Kryssref: 12N761
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
1 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning
Kode for materiell innholdNBR
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Tetningsboring (inn.)4-7/64
Forsegl materialeNitril
TetningstypeAksial leppe
Setetykkelse0.50 "
Akselstørrelse3-1 / 2 tommer
Standard næringsnummer981

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016931050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1/4" - Pakke med 6 | AA4HZP 12N746 Cheeseals 981328NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Chekseal 981 Akseltetning, aksial leppe, 3/8 tommer - pakke med 6 | AA4HZQ 12N747 Cheeseals 981347NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1/2" - pakke med 6 | AA4HZR 12N748 Cheeseals 981366NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 5/8" - Pakke med 6 | AA4HZT 12N749 Cheeseals 981336NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Akseltetning aksial leppe 3/4" - Pakke med 6 | AA4HZU 12N750 Cheeseals 981394NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1" - Pakke med 6 | AA4HZV 12N751 Cheeseals 981424NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Akseltetning aksial leppe 1-1/4" - Pakke med 6 | AA4HZW 12N752 Cheeseals 981456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axial Lip Axial Lip 3-1 / 2 "- Pakke med 6
1 183 NOK / enhet