Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Chekseal 981 Akseltetning, aksial leppe, 3/8 tommer - pakke med 6 | AA4HZQ 12N747

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Akseltetning, aksial leppe, 3/8 tommer - pakke med 6

På lager
Vare: AA4HZQ Modell: Chekseals 981Kryssref: 12N747
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning
Kode for materiell innholdNBR
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Tetningsboring (inn.)57/64
Forsegl materialeNitril
TetningstypeAksial leppe
Setetykkelse0.25 "
Akselstørrelse3/8 tommer
Standard næringsnummer981

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode4016931050
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Palmetto Packing CHEKSEAL 981 er en akselmontert, selvjusterende aksial leppetetning som er mye brukt i aksler, lagre og svingledd for å avlede forurensninger og unngå tap av smøremiddel.
    • Den har en fleksibel hengslet leppe som tetter aksialt mot en radiell flate og krever ingen spesiell maskinering for å passe tett til akselen.
    • Denne lettmonterte leppetetningen er laget av svært elastisk nitrilgummi og kan lett strekkes over akselhindringer. Den naturlige spenningen til gummien hjelper tetningen sikkert å holde sin plass mens akselen dreier seg.
    • Den kan automatisk lufte ut overflødig fett under ettersmøring og fungerer effektivt ved temperaturer fra -20 til 225 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellPris
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1/4" - Pakke med 6 | AA4HZP 12N746 Cheeseals 981328NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1/2" - pakke med 6 | AA4HZR 12N748 Cheeseals 981366NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 5/8" - Pakke med 6 | AA4HZT 12N749 Cheeseals 981336NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Akseltetning aksial leppe 3/4" - Pakke med 6 | AA4HZU 12N750 Cheeseals 981394NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1" - Pakke med 6 | AA4HZV 12N751 Cheeseals 981424NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Akseltetning aksial leppe 1-1/4" - Pakke med 6 | AA4HZW 12N752 Cheeseals 981456NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1-1/2" - Pakke med 6 | AA4HZX 12N753 Cheeseals 981526NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Chekseal 981 Akseltetning, aksial leppe, 3/8 tommer - pakke med 6
347NOK / enhet