Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Akseltetning, Aksialleppe 1-3/4 - Pakke med 6 | AA4HZY 12N754

PALMETTO PACKING Chekseals 981 akseltetning, aksial leppe 1-3 / 4 "- pakke med 6

På lager
Vare: AA4HZY Modell: Chekseals 981Kryssref: 12N754
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning
Kode for materiell innholdNBR
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Tetningsboring (inn.)2-23/64
Forsegl materialeNitril
TetningstypeAksial leppe
Setetykkelse0.375 "
Akselstørrelse1-3 / 4 tommer
Standard næringsnummer981

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016931050
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Palmetto Packing 981 Chekseal er en selvjusterende aksial leppetetning designet for å utelukke forurensninger som vann, skitt, støv og gjørme. Den brukes også som tetning for å forhindre tap av tyktflytende smøremidler og tungt fett.
    • Den kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner som inkluderer lagre, svingfuger, hjul, rotasjonsventiler, motorer, pumper, miksere, blåser og vifter.
    • Denne Chekseal er laget av svært elastisk gummi som kan strekkes og justeres for å passe overflaten på skaftet. Det sørger for jevn ytelse under omsmøring ved automatisk å lufte ut ekstra fett.

Produktvarianter

ProduktModellPris
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1/4" - Pakke med 6 | AA4HZP 12N746 Cheeseals 981328NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Chekseal 981 Akseltetning, aksial leppe, 3/8 tommer - pakke med 6 | AA4HZQ 12N747 Cheeseals 981347NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1/2" - pakke med 6 | AA4HZR 12N748 Cheeseals 981366NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 5/8" - Pakke med 6 | AA4HZT 12N749 Cheeseals 981336NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Akseltetning aksial leppe 3/4" - Pakke med 6 | AA4HZU 12N750 Cheeseals 981394NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Aksialleppe akseltetning 1" - Pakke med 6 | AA4HZV 12N751 Cheeseals 981424NOK
PALMETTO PAKNING Chekseals 981 Akseltetning aksial leppe 1-1/4" - Pakke med 6 | AA4HZW 12N752 Cheeseals 981456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 akseltetning, aksial leppe 1-3 / 4 "- pakke med 6
586NOK / enhet