Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9HBA 4RUA7

PALMETTO PACKING 1392S Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AD9HBA Modell: 1392SKryssreferanse: 4RUA7
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
1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 500 F
FARGEbrun
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeKomposittpakning med PTFE
Maks. Trykk for pumper (PSI)2500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)2500
Maks. Akselhastighet (ft / min)2200
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område2 til 12
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9HBB 4RUA8 1392S10ft.2 681 NOK
PALMETTO PACKING 1392S Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9HBC 4RUA9 1392S25ft.6 524 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 5 fot
1 544 NOK / enhet