PALMETTO PACKING 1392S stil, pakningsforsegling 5/8 kvadrat tomme


filtre
Omgivelsestemp. Område: -10 til 500 F , Farge: brun , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Komposittpakning med PTFE , Maks. Trykk for pumper (PSI): 2500 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 2500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 2200 , Maks. Temperatur i Steam (F): NR , pH-område: 2 til 12 , Torget: 5 / 8 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1392S
5ft.1 544 NOK
A
1392S
10ft.2 841 NOK
A
1392S
25ft.6 524 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?