Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PAKNING 1389 Pakningsforsegling 3/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GVL 4RTN9

PALMETTO PACKING 1389 Pakningstetning 3/8 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9GVL Modell: 1389Kryssreferanse: 4RTN9
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
5 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 550 F
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
Materiale100% GFO (TM) utvidet PTFE med grafitt
Maks. Trykk for pumper (PSI)1900
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1900
Maks. Akselhastighet (ft / min)4300
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område0 til 14
Square3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.458
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5607504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1389 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GUW 4RTL4 13895ft.-1 / 8 "313NOK
PALMETTO PAKNING 1389 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GUX 4RTL5 138910ft.-1 / 8 "477NOK
PALMETTO PACKING 1389 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GUY 4RTL6 138925ft.-1 / 8 "1 090 NOK
PALMETTO PAKNING 1389 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GUZ 4RTL7 13895ft.-3 / 16 "422NOK
PALMETTO PAKNING 1389 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GVA 4RTL8 138910ft.-3 / 16 "655NOK
PALMETTO PAKNING 1389 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GVB 4RTL9 138925ft.-3 / 16 "1 346 NOK
PALMETTO PACKING 1389 Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9GVC 4RTN1 13895ft.-1 / 4 "600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Pakningstetning 3/8 kvadrat tomme 25 fot
5 002 NOK / enhet