Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 10 fot | AD9GWH 4RTT2

PALMETTO PACKING 1382 Pakningstetning 1/4 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9GWH Modell: 1382Kryssreferanse: 4RTT2
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
631NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 550 F
FARGEKjedelig svart
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialeUtvidet PTFE med grafitt
Maks. Trykk for pumper (PSI)1900
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1900
Maks. Akselhastighet (ft / min)3800
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område0 til 14
Square1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GWA 4RTR4 13825ft.-1 / 8 "281NOK
PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GWB 4RTR5 138210ft.-1 / 8 "362NOK
PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GWC 4RTR6 138225ft.-1 / 8 "685NOK
PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GWD 4RTR7 13825ft.-3 / 16 "420NOK
PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GWE 4RTR8 138210ft.-3 / 16 "539NOK
PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GWF 4RTR9 138225ft.-3 / 16 "948NOK
PALMETTO PACKING 1382 pakningsforsegling, 1/4 kvadrattomme, 5 fot lengde | AD9GWG 4RTT1 13825ft.-1 / 4 "377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Pakningstetning 1/4 kvadrat tomme 10 fot
631NOK / enhet