Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GPY 4RRZ4

PALMETTO PACKING 1371 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AD9GPY Modell: 1371Kryssreferanse: 4RRZ4
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
3 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 550 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeHvit Meta-Aramid
Maks. Trykk for pumper (PSI)500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)2500
Maks. Akselhastighet (ft / min)3150
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område1 til 14
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GPZ 4RRZ5 137110ft.6 467 NOK
PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GQA 4RRZ6 137125ft.12 861 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 5 fot
3 516 NOK / enhet