Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GPA 4RRX1

PALMETTO PACKING 1371 Pakningstetning 1/8 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AD9GPA Modell: 1371Kryssreferanse: 4RRX1
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 550 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeHvit Meta-Aramid
Maks. Trykk for pumper (PSI)500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)2500
Maks. Akselhastighet (ft / min)3150
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område1 til 14
Square1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GPB 4RRX2 137110ft.-1 / 8 "503NOK
PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GPC 4RRX3 137125ft.-1 / 8 "1 303 NOK
PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GPD 4RRX4 13715ft.-3 / 16 "423NOK
PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GPE 4RRX5 137110ft.-3 / 16 "620NOK
PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GPF 4RRX6 137125ft.-3 / 16 "1 377 NOK
PALMETTO PACKING 1371 Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9GPG 4RRX7 13715ft.-1 / 4 "570NOK
PALMETTO PACKING 1371 Style Packing Seal, 1/4 kvadrattomme, 10 fot | AD9GPH 4RRX8 137110ft.-1 / 4 "1 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Pakningstetning 1/8 kvadrat tomme 5 fot
259NOK / enhet