Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PACKARD 82253 Draft Inducer 6-5/16 tommer H 208/240V | AG6DKH 35PT83

PACKARD 82253 Draft Inducer 6-5/16 tommer H 208/240V

På lager
Vare: AG6DKH Modell: 82253Kryssreferanse: 35PT83
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
4 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtkast til induserer
amps0.60
Dybde7-13 / 32 "
Passer til merkevareTrane
For bruk med produsent Modellnummer21C729631P1, 7021-10286, C66145P01, 7021-7833
Høyde6 5 / 16 "
HP1/35
Innløp og utløpsdia.4.88 / 2.75x1.75 tommer
MaterialeStål
typenErstatning
Spenning208/240
Bredde569001 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8414599080

Produktdetaljer:

    • Erstatter Trane 21C729631P1, 7021-10286, C66145P01, 7021-7833

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeampsDybdeSpenningBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydePris
PACKARD 65475 Utskifting av forbrenningsluftforsterker | AF8NVB 29AT90 65475Aluminisert stål, kobber0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-1 086 NOK
PACKARD 82641 Draft Inducer Replacement 1/25 HP | AF8NVC 29AT91 82641Aluminisert stål, kobber0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "5 297 NOK
PACKARD 82057 Draft Inducer Replacement 1/40 HP | AF8NVE 29AT93 82057Aluminisert stål, kobber1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "3 910 NOK
PACKARD 82999 Draft Inducer Replacement 1/30 HP | AF8NVF 29AT94 82999Aluminisert stål, kobber0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "4 355 NOK
PACKARD 82052 Draft Inducer 5-1/32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Stål1.007-43 / 64 "115568756 "Dunkirk433-00-5105.031 "4 613 NOK
PACKARD 82618 Utkast til induktor 7-15 / 16 tommer H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76 82618Stål0.905-51 / 64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "4 645 NOK
PACKARD 48332 Draft Inducer 5-1/4in. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332Plasthus1.808-1 / 2 "115568871 "Goodman5KSB46GF0003S, B483300015.25 "4 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PACKARD 82253 Draft Inducer 6-5/16 tommer H 208/240V
4 042 NOK / enhet