Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OTC-VERKTØY 7148 Propananrikningssett | AC3JFP 2TVU5

OTC TOOLS 7148 propananrikningssett

På lager
Vare: AC3JFP Modell: 7148Kryssref: 2TVU5
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
2 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropanberikningssett
FARGEGul
Lengde14 "
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

OTC 7148 propananrikningssett optimerer drivstoffeffektiviteten, diagnostiserer motorproblemer og oppnår jevnere drift i et bensindrevet kjøretøy. Det er ideelt for verksteder eller bilfagfolk å introdusere kontrollerte mengder propan i motorens luftinntakssystem. Ved å gjøre det kan teknikere vurdere motorytelse, identifisere vakuumlekkasjer og finjustere luft-drivstoffblandingen.

Egenskaper:

  • OTC 7148 propananrikningssett inkluderer en 14-tommers slange og en ventilstamme, som gir viktige komponenter for effektiv propaninjeksjon i forgassere.
  • Den kommer i en karakteristisk gul farge, noe som sikrer enkel identifikasjon og synlighet i et bilverkstedsmiljø.
  • Dette propananrikningssettet tilbyr en presis metode for å injisere propan i forgassere, slik at teknikere kan stille inn riktig tomgang for optimal motorytelse.
  • Den har en design i ett stykke, noe som forenkler montering og bruk av settet.
  • Dette propananrikningssettet har en enkel applikasjon som muliggjør propaninjeksjon for å forbedre tomgangsinnstillingene.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hensikten med å injisere propan i forgassere ved å bruke dette settet?

A. Propaninjeksjon hjelper til med å oppnå de riktige tomgangsinnstillingene og finjustere luft-drivstoffblandingen for forbedret motorytelse.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker dette propananrikningssettet?

A. Sørg for riktig ventilasjon, bruk settet i et godt ventilert område og følg sikkerhetsretningslinjene for å forhindre potensielle farer forbundet med propan.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 7148 propananrikningssett
2 808 NOK / enhet