Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG HP441-9843 Karbidkvern Hp441 25mm D 38mm Kuttet L | AC4UCC 30L446

OSG HP441-9843 Hårdmetall endefres Hp441 25 mm D 38 mm Kutt L

På lager
Vare: AC4UCC Modell: HP441-9843Kryssreferanse: 30L446
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
5 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter25mm
DimensjonstypeMetric
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde38mm
Liste nummerHP441
MaterialeCarbide
Fresing Dia.25.00mm
Antall fløyter4
Total lengde102mm
Shank Dia.25.00mm
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDiameterDimensjonstypeShank Dia.KlasseHelix vinkelKlippelengdeListe nummerPris
OSG HP421-0469 Hårdmetall endefres Hp421 3/64 D 9/64 Cut L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Brøkdel tommer1 / 8 "High Performance30 Degrees9 / 64 "HP421270NOK
OSG HP421-0625 Hårdmetall endefres Hp421 1/16 D 3/16 Cut L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Brøkdel tommer1 / 8 "High Performance30 Degrees3 / 16 "HP421252NOK
OSG HP421-0781 Hårdmetall endefres Hp421 5/64 D 1/4 Cut L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Brøkdel tommer1 / 8 "High Performance30 Degrees1 / 4 "HP421253NOK
OSG HP421-0938 Hårdmetall endefres Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Brøkdel tommer1 / 8 "High Performance35 Degrees5 / 16 "HP421252NOK
OSG HP421-1000 Hårdmetall endefres Hp421 1 D 1 1/2 Kutt L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Brøkdel tommer1"High Performance30 Degrees1.5 "HP4215 202 NOK
OSG HP421-1094 Hårdmetall endefres Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Brøkdel tommer1 / 8 "High Performance30 Degrees3 / 8 "HP421254NOK
OSG HP421-1250 Hårdmetall endefres Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Brøkdel tommer1 / 8 "High Performance30 Degrees1 / 2 "HP421251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG HP441-9843 Hårdmetall endefres Hp441 25 mm D 38 mm Kutt L
5 202 NOK / enhet