Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG HP441-0938-BN Hårdmetall endefres 3/32 D 5/16 Cut | AC4UHB 30L567

OSG HP441-0938-BN Hårdmetall endefres 3/32 D 5/16 kutt

På lager
Vare: AC4UHB Modell: HP441-0938-BNKryssreferanse: 30L567
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall Nese
FinishTiAlN
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 16 "
Liste nummerHP441BN
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 32 "
Antall fløyter4
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDiameterDimensjonstypeShank Dia.FinishHelix vinkelKlippelengdeListe nummerPris
OSG HP421-0469-BN hardmetallfres 3/64 D 9/64 kutt | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees9 / 64 "HP421BN341NOK
OSG HP421-0625-BN Hårdmetall endefres 1/16 D 3/16 Cut | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees3 / 16 "HP421BN295NOK
OSG HP421-0781-BN Karbidendfres Hp421bn 5/64 D 1/4 Kutt | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees1 / 4 "HP421BN300NOK
OSG HP421-0938-BN Endefreser 3/32 D 5/16 Cut | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees5 / 16 "HP421BN309NOK
OSG HP421-1000-BN Karbidendfres Hp421bn 1 D 1 1/2 Kutt L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Brøkdel tommer1"TiAlN30 Degrees1.5 "HP421BN6 188 NOK
OSG HP421-1094-BN Endemølle Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees3 / 8 "HP421BN345NOK
OSG HP421-1250-BN Karbidendfres Hp421bn 1/8 D 1/2 Kutt L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees1 / 2 "HP421BN309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG HP441-0938-BN Hårdmetall endefres 3/32 D 5/16 kutt
324NOK / enhet