Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG HP441-0787-BN Hårdmetall endefres 2.0 mm D 7 mm kuttet | AC4UKC 30L615

OSG HP441-0787-BN Hårdmetall endefres 2.0 mm D 7 mm kutt

På lager
Vare: AC4UKC Modell: HP441-0787-BNKryssreferanse: 30L615
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter2mm
DimensjonstypeMetric
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall Nese
FinishTiAlN
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde7mm
Liste nummerHP441BN
MaterialeCarbide
Fresing Dia.2.00mm
Antall fløyter4
Total lengde39mm
Shank Dia.3.00mm
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDiameterDimensjonstypeShank Dia.FinishHelix vinkelKlippelengdeListe nummerPris
OSG HP421-0469-BN hardmetallfres 3/64 D 9/64 kutt | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees9 / 64 "HP421BN341NOK
OSG HP421-0625-BN Hårdmetall endefres 1/16 D 3/16 Cut | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees3 / 16 "HP421BN295NOK
OSG HP421-0781-BN Karbidendfres Hp421bn 5/64 D 1/4 Kutt | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees1 / 4 "HP421BN300NOK
OSG HP421-0938-BN Endefreser 3/32 D 5/16 Cut | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees5 / 16 "HP421BN309NOK
OSG HP421-1000-BN Karbidendfres Hp421bn 1 D 1 1/2 Kutt L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Brøkdel tommer1"TiAlN30 Degrees1.5 "HP421BN6 188 NOK
OSG HP421-1094-BN Endemølle Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees3 / 8 "HP421BN345NOK
OSG HP421-1250-BN Karbidendfres Hp421bn 1/8 D 1/2 Kutt L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Brøkdel tommer1 / 8 "TiAlN30 Degrees1 / 2 "HP421BN309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG HP441-0787-BN Hårdmetall endefres 2.0 mm D 7 mm kutt
304NOK / enhet