Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 920-0011-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AKN 33ZX72

OSG 920-0011-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AKN Modell: 920-0011-30Kryssreferanse: 33ZX72

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde9mm
Maks. RPM75,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
FormSylinder
HandelsnummerSH-53, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 920-0001-30 Karbidbor 4 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJQ 33ZX51 920-0001-304.00mm12mm80,00050mm6"SA-52365NOK
OSG 920-0001 Karbidborsylinder 5/32 tommer | AH4AJR 33ZX52 920-00015 / 32 "1.5 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-52363NOK
OSG 920-0011 Karbidborsylinder 3/16 tommer | AH4AKM 33ZX71 920-00113 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SA-53365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 920-0011-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet
365NOK / enhet