Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 920-0001 Karbidborsylinder 5/32 tommer | AH4AJR 33ZX52

OSG 920-0001 Karbidborsylinder 5/32 tomme

På lager
Vare: AH4AJR Modell: 920-0001Kryssreferanse: 33ZX52
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 32 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1.5 "
Maks. RPM80,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylinder
HandelsnummerSA-52

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 920-0001-30 Karbidbor 4 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJQ 33ZX51 920-0001-304.00mm12mm80,00050mm6"SA-52365NOK
OSG 920-0011 Karbidborsylinder 3/16 tommer | AH4AKM 33ZX71 920-00113 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SA-53365NOK
OSG 920-0011-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AKN 33ZX72 920-0011-305.00mm9mm75,00050mm6"SH-53, XNUMX365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 920-0001 Karbidborsylinder 5/32 tomme
363NOK / enhet