Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 904-7501 Carbide Bur spisse Tree 3/4 Inch | AH3ZPW 33ZT38

OSG 904-7501 Carbide Bur spiss tre 3/4 tomme

På lager
Vare: AH3ZPW Modell: 904-7501Kryssreferanse: 33ZT38

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1.5 "
Maks. RPM30,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-7A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 904-2362 Hardmetallbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZPF 33ZT24 904-23626.00mm16mm75,00050mmCarbide6"SG-1337NOK
OSG 904-2500 karbidbor spisset tre 1/4 tomme | AH3ZPG 33ZT25 904-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "SG-1337NOK
OSG 904-3125 Carbide Bur spisse Tree 5/16 Inch | AH3ZPH 33ZT26 904-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2367NOK
OSG 904-3125-60 Karbidbor 8 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZPJ 33ZT27 904-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2367NOK
OSG 904-3750 Carbide Bur spisse Tree 3/8 Inch | AH3ZPK 33ZT28 904-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3367NOK
OSG 904-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZPL 33ZT29 904-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3367NOK
OSG 904-5000 karbidbor spisset tre 1/2 tomme | AH3ZPM 33ZT30 904-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 904-7501 Carbide Bur spiss tre 3/4 tomme
1 662 NOK / enhet