Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 900-9016-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFV 33ZW85

OSG 900-9016-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AFV Modell: 900-9016-30Kryssreferanse: 33ZW85
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel90 Degrees
Kutter Dia.3.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1.5 "
Maks. RPM80,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
Form90 grader inkludert vinkel
HandelsnummerSK-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 800-8016 Karbidbor 90 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme | AH4ADF 33ZW26 800-80168 Degrees1 / 8 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "169NOK
OSG 900-9016 Karbidbor 90 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme | AH4AEZ 33ZW66 900-90168 Degrees1 / 8 "1 / 6 "1.5 "1 / 8 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 900-9016-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet
153NOK / enhet