Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 900-9016 Karbidbor 90 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme | AH4AEZ 33ZW66

OSG 900-9016 karbidbor 90 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme

På lager
Vare: AH4AEZ Modell: 900-9016Kryssreferanse: 33ZW66

Få tak i det Mai 20, mandag
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel8 Degrees
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 6 "
Maks. RPM80,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
Form90 grader inkludert vinkel
HandelsnummerSK-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 800-8016 Karbidbor 90 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme | AH4ADF 33ZW26 800-80168 Degrees1 / 8 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "169NOK
OSG 900-9016-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFV 33ZW85 900-9016-3090 Degrees3.00mm1.5 "50mm6"153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 900-9016 karbidbor 90 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme
153NOK / enhet