Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8622875 Extra Long Drill Bit, 7.50 mm Drill Bit Size, 100 mm Flute Length, 7.50 mm Shank Dia | CT6ATH 34YV75

OSG 8622875 Ekstra lang borkrone, 7.50 mm borkronestørrelse, 100 mm fløytelengde, 7.50 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CT6ATH Modell: 8622875Kryssreferanse: 34YV75

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8623248 Ekstra lang borkrone, #12 borkronestørrelse, 112 mm fløytelengde, 4.80 mm skaftdiameter | CT4ZZA 34YX66 86232481 075 NOK
OSG 8622848 Ekstra lang borkrone, #12 borkronestørrelse, 65 mm fløytelengde, 4.80 mm skaftdiameter | CT4ZZF 34YV39 8622848721NOK
OSG 8623048 Ekstra lang borkrone, #12 borkronestørrelse, 86 mm fløytelengde, 4.80 mm skaftdiameter | CT4ZZG 34YW83 8623048858NOK
OSG 8622847 Ekstra lang borkrone, #13 borkronestørrelse, 60 mm fløytelengde, 4.70 mm skaftdiameter | CT4ZZJ 34YV38 8622847734NOK
OSG 8622838 Ekstra lang borkrone, #25 borkronestørrelse, 50 mm fløytelengde, 3.80 mm skaftdiameter | CT4ZZM 34YV29 8622838568NOK
OSG 8623038 Ekstra lang borkrone, #25 borkronestørrelse, 70 mm fløytelengde, 3.80 mm skaftdiameter | CT4ZZN 34YW61 8623038669NOK
OSG 8623238 Ekstra lang borkrone, #25 borkronestørrelse, 88 mm fløytelengde, 3.80 mm skaftdiameter | CT4ZZP 34YX59 8623238827NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8622875 Ekstra lang borkrone, 7.50 mm borkronestørrelse, 100 mm fløytelengde, 7.50 mm skaftdiameter
1 260 NOK / enhet